※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
たくみ
カラー坪糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
糸の太さ(mm)
約0.30
約0.30
約0.45
約0.50
約0.55
約0.60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245645
品番
130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥425
耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
用途
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約0.30
色
オレンジ
材質
特殊加工ナイロン糸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10245645
130
38042855
130
カラー坪糸
たくみ
1個
¥
319
税込
¥351
注文コードが変更になりました