※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
64
101
64
81
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245838
品番
NK-6
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
寸法L(mm)
64
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
33
使用荷重(kN)
0.98
トラスコ品番
849-2074
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
35
種類
カラビナ
表面処理(本体)
バレル研磨