曜日別特売
NK-8 ステンレス ナス型カラビナ 水本機械製作所 10245847

ステンレス ナス型カラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)81
内容量1個注文コード10245847品番NK-8
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに寸法L(mm)81寸法S(mm)8寸法D(mm)8寸法W(mm)41使用荷重(kN)1.47トラスコ品番849-2076材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)74種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-21
用途: 道具の整理
その他業種

環付きでとても使いやすく安心して使えてとてもいいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする