水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
54
38
45
54
63
81
102
使用荷重(kN)
0.59
0.10
0.29
0.59
0.78
1.18
1.47
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245883
品番
NK-5A
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法L(mm)
54
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
27
質量(g)
17
トラスコ品番
849-2073
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
5
表面処理
バレル研磨
参考使用荷重(kN)
0.59
表面処理(本体)
バレル研磨
入数
20
使用荷重(kN)
0.59