※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10246057
品番
SP-22 316
参考基準価格(税別)
¥16,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2764
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)
1
寸法L(mm)
88
ねじ径
W7/8
寸法d(mm)
44
寸法B(mm)
44
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
22
使用荷重(kN)
14.70