SP-7 316 ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び7mm 水本機械製作所 10246118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び7mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10246118品番SP-7 316
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2778材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)28ねじ径W5/16寸法d(mm)14寸法B(mm)14寸法D1(mm)7寸法D2(mm)7使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする