曜日別特売
CSF-7 ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ28mm内幅14mm 水本機械製作所 10246267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ28mm内幅14mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10246267品番CSF-7
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1231材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)36寸法L(mm)28レンチサイズ(mm)1.5ねじ径W-5/16寸法d(mm)14寸法D(mm)7寸法B(mm)14使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする