4710 ケータイ水糸ポケイト たくみ 10246311

ケータイ水糸ポケイト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
糸の太さ
糸の太さ(mm)約0.5
イエロー
長さ(m)240
内容量1個注文コード10246311品番4710
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

薄く持ち易い・転がらない・クルクル回転軸・使い切り長さ

長さ(m)240糸の太さ(mm)約0.5イエロー糸の太さ材質ナイロン糸寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)80×45×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10246363
2021-04-05
用途: 構造物の据付け
建設業・工事業

この位がちょうど良い。割高だけど…。
普通の丸いタイプだと最後まで使い切れないうちに
絡まったり、プラの部分が割れたりするからね(T_T)

対象商品 : 10246381
2021-06-27
用途: 野外作業
建設業・工事業

使いやすいのでいつも使ってます コンパクトで良いです

対象商品 : 10246354
2015-10-06
用途: 遣り方位置出し
有限会社サン・エフ建設

手触りがよい

対象商品 : 10246363
2015-10-26
用途: 手芸

普通の上等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする