※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
7
4
4.3
5.2
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246425
品番
NF-8
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
寸法L(mm)
155
ねじ径
M-8
寸法L1(mm)
88
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
25
トラスコ品番
849-2053
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
77
種類
洋灯吊
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
67
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
40
寸法R(mm)
12.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.20