曜日別特売
TBP-5W ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径1分5厘 水本機械製作所 10246538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径1分5厘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード10246538品番TBP-5W
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に寸法L(mm)80寸法W(mm)11寸法J(mm)4質量(g)21トラスコ品番849-2978材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする