※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ハングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
10.5
10.5
14.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10246732
品番
GH-12
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-1540
質量(g)
135
寸法L(mm)
118
ねじ径
M-12
寸法L1(mm)
78
材質
ステンレス
種類
洋灯吊
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
38
使用荷重(kN)
1.47