曜日別特売
PF-5 ステンレス ピンフック 水本機械製作所 10246994

ステンレス ピンフック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード10246994品番PF-5
参考基準価格(税別)¥135販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98

手軽にフックを開閉出来ます。

用途
脱落防止用の金具として
質量(g)4寸法L(mm)40寸法d(mm)7寸法F(mm)4寸法S(mm)6寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.02トラスコ品番849-2180材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法D(Φmm)1.6表面処理バレル研磨参考使用荷重(kN)0.02表面処理(本体)バレル研磨入数500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10246933
2023-09-05
用途: 取付金具の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

他の通販サイトで買うと送料がかかり高い買い物になってしまいますが、こちらでついでの時に買うと安く入手できて助かっています。

対象商品 : 10246924
2021-11-18
用途: インコのおもちゃ制作
その他業種

思っていたより、かたくて
かなり扱いにくかったです。
簡単に付け外しできると思ったのですが、結構力がいります。

対象商品 : 10246958
2021-07-13
用途: カーテンを止めるフックとして利用
飲食業

少し小さめではありますが、安くてとても満足しています。

対象商品 : 10246976
2021-03-14
用途: シートハトメ穴
建設業・工事業

商品説明に「手軽にフックを開閉できます。 」とありますが、堅くてできません。記載しない方が良いと思います。

対象商品 : 10246906
2019-11-06
用途: 作業用
運輸・通信業

大きいかなっと思ったが、思っていたピッタリの大きさで満足でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10247028
2019-06-20
用途: 小物の落下防止

バネが強すぎ
片手の指で摘まんだら1mmも開かない
失敗だった
モノタロウ様へのお願い
操作荷重を書いて下さい
別に何ニュートンとかじゃ無くて
指で簡単に開けますとか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする