※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
10247064
品番
B-805
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
849-1084
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
種類
リンク
内径(Φmm)
30
線径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応