曜日別特売
K-716 スクレイパー PRO-300 神沢 10247237

スクレイパー PRO-300

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード10247237品番K-716
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。
刃の交換はダイヤル式なので工具不要
替刃3枚付(厚刃)

用途
軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能
刃幅(mm)18全長(mm)300刃厚(mm)0.5材質(刃)SK-2刃渡り(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247237
2023-10-30
用途: 汚れ落とし
製造業

こちらのスクレイパーサイズ展開があり、20cmと30cmを汚れ個所により使い分けています。力がしっかりはいって良く取れるようです。

対象商品 : 10247237
2022-02-04
用途: 床剥がし クロス剥がし
建設業・工事業

このスクレイパーはお気に入りなので、ずっと愛用しておりグリップがしっかりしているので滑らず使用できます。刃を変えるときも簡単なので作業効率も上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 10247237
2014-08-21
用途: のり取り

小物入れのふたの部分のボルトが
手のひらに食い込んで痛い
グリップ黒がいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする