※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(環付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
89
38
57
65
74
89
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247387
品番
P-10B
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
1.76
寸法L(mm)
89
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
26.5
トラスコ品番
849-2116
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
153
種類
カラビナ
寸法S(mm)
10
表面処理(本体)
バレル研磨