P-5B ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 10247405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-5B ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 10247405
P-5B ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 10247405

ステンレス プチカラビナ(環付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)57
内容量1個注文コード10247405品番P-5B
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ使用荷重(kN)0.69寸法L(mm)57寸法D(mm)5寸法W(mm)16.5トラスコ品番849-2124材質(本体)ステンレス質量(g)24種類カラビナ寸法S(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247405
2023-04-01
用途: 高所作業時の安全確保
その他業種

安全確保なので問題なし
開閉頻度が多い場所では使難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする