HL-8 ステンレス プチフックL型 水本機械製作所 10247448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス プチフックL型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード10247448品番HL-8
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ステンレス製なので、水回り等に最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに寸法L(mm)22寸法H(mm)40ねじ径M-8ドリル径(Φmm)12.5寸法D(mm)8トラスコ品番849-1556材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ質量(g)57種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法W(mm)33表面処理(本体)ヘアーライン使用荷重(kN)0.49材質(カットアンカー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする