近畿製作所
Wシリーズスプレーガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
10247587
品番
CREAMY(KP)5A-12
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途
小物の中塗・上塗に最適
塗料ノズル径(Φmm)
1.2
空気使用量(L/min)
85
パターン開き(mm)
130
質量(g)
460
供給方式
重力式
塗料噴出量(mL/min)
130
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3
適合塗料容器
0.3L