曜日別特売
KR-5 316 ステンレス ライトシンブルSUS316 水本機械製作所 10247868

ステンレス ライトシンブルSUS316

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)5.5
内容量1個注文コード10247868品番KR-5 316
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥196
販売価格(税別)
178

端末加工するワイヤーコースとして使います。

用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎますトラスコ品番849-1736質量(g)4寸法L(mm)21寸法A(mm)5.5寸法D(mm)13材質ステンレス(SUS316)種類シンブル寸法B(mm)7適合ロープ径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247834
2021-02-28
用途: ソーラーパネル固定金具
有限会社平井電設

針金で固定ではなくてステンレスワイヤーでソーラーパネルを固定予定でしたが、テンション調整でどうしても可動部分が必要となり購入。SUSで錆の心配もなく安心です。

対象商品 : 10247877
2020-04-09
用途: ソーラーパネルのワイヤー固定用
PAPサービス

枠の穴に通すため曲がりが平行に(Uの字)なるまで伸ばして戻しましたがヒビ、割れはなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする