PS-3 ステンレス リベット式シャックル 長さ17mm内幅5mm 水本機械製作所 10247922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス リベット式シャックル 長さ17mm内幅5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10247922品番PS-3
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2211材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)17寸法d(mm)7寸法t(mm)1.5寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)5使用荷重(kN)0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする