※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス リベット式シャックル 長さ19mm内幅7mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10247938
品番
PS-4
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2217
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
4
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
9
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
7
使用荷重(kN)
0.29