※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス リングキャッチSUS316
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)
2.5
13
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248245
品番
SH-2.5 316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として
トラスコ品番
849-2686
質量(g)
4
寸法L(mm)
25.5
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
2.5
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
2.7
寸法B2(mm)
8
寸法B1(mm)
9
使用荷重(kN)
0.15