※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス リングキャッチSUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
4
13
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248263
品番
SH-4 316
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として
トラスコ品番
849-2689
質量(g)
11
寸法L(mm)
34
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス(SUS316)
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法E(mm)
4.4
寸法B2(mm)
9.5
寸法B1(mm)
11
使用荷重(kN)
0.49