※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ロープ止め金具丸型 全長150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
849-2420
849-0500
849-2420
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248507
品番
RR-6-150
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途
ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
トラスコ品番
849-2420
全長(mm)
150
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)
42
線径(Φmm)
6
首下長
112
口内径(Φmm)
19