B-2422 ステンレス ロックターミナルフォーク 水本機械製作所 10248647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロックターミナルフォーク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質(本体)ステンレス
寸法L(mm)94
内容量1個注文コード10248647品番B-2422
参考基準価格(税別)¥13,380販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ワイヤを現場で取付できます。

用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮トラスコ品番849-0947材質(本体)ステンレス質量(g)180種類その他金具寸法L(mm)94寸法H(mm)13寸法d(mm)12.4寸法L1(mm)46内容ロックターミナルフォーク WLF-6×1個寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)42寸法W(mm)24寸法L3(mm)13適合ワイヤ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10248656
2020-11-29
用途: 自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使用方法とは異なる使い方をしていますが、予想以上に役立っており大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする