※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ロックターミナルフォーク
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
ステンレス
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
65
55
65
79
94
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248665
品番
WLF-4
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワイヤを現場で取付できます。
用途
ワイヤロープの端末に
材質
ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
トラスコ品番
849-3177
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
68
種類
その他金具
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
8.3
寸法L1(mm)
32
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
17
寸法L3(mm)
8
適合ワイヤ径(Φmm)
4