※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ロックターミナルフォーク
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
ステンレス
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
79
55
65
79
94
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10248674
品番
WLF-5
参考基準価格(税別)
¥10,220
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ワイヤを現場で取付できます。
用途
ワイヤロープの端末に
材質
ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
トラスコ品番
849-3178
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
125
種類
その他金具
寸法L(mm)
79
寸法H(mm)
11.2
寸法d(mm)
10.3
寸法L1(mm)
38
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
34
寸法W(mm)
21
寸法L3(mm)
10
適合ワイヤ径(Φmm)
5