SPLW-6 ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm 水本機械製作所 10248972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10248972品番SPLW-6
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2806材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)42寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)24使用荷重(kN)1.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする