※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ40mm内幅10mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10249024
品番
CSL-5
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1237
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
20
寸法L(mm)
40
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10
使用荷重(kN)
0.88