曜日別特売
CW-2300 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長1000mm 水本機械製作所 10249164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワイヤーキャッチ 全長1000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10249164品番CW-2300
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両端を合わせてねじを締めて閉じます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1253全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)300寸法A(mm)20寸法D(mm)2寸法E(mm)6寸法B(mm)7表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする