※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長12mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10249383
品番
G-2
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1513
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
1
寸法L(mm)
12
寸法D(mm)
2
寸法W(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.03