※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ワリカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
16.8
16.8
7.3
7.7
使用荷重(kN)
0.015
0.015
0.018
0.02
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249408
品番
G-1.6
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
ブライヤ等でしぼって閉じます。
寸法L(mm)
16.8
寸法D(mm)
1.6
寸法W(mm)
5
使用荷重(kN)
0.015
トラスコ品番
849-1508
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
0.7