※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ワリカン 内長31mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10249444
品番
G-6
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1518
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
20
寸法L(mm)
31
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
9
使用荷重(kN)
0.29