曜日別特売
G-1.4 ステンレス ワリカン 水本機械製作所 10249566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ワリカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)7.3
使用荷重(kN)0.02
内容量1個注文コード10249566品番G-1.4
参考基準価格(税別)¥40販売価格(税込)¥33
販売価格(税別)
30

ブライヤ等でしぼって閉じます。

寸法L(mm)7.3寸法D(mm)1.4寸法W(mm)3.2使用荷重(kN)0.02トラスコ品番849-1507材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする