※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ワリカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
7.7
16.8
7.3
7.7
使用荷重(kN)
0.018
0.015
0.018
0.02
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249575
品番
G-1.2
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
ブライヤ等でしぼって閉じます。
寸法L(mm)
7.7
寸法D(mm)
1.2
寸法W(mm)
3
使用荷重(kN)
0.018
トラスコ品番
849-1506
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
0.2