※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ21mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
849-0463
849-0463
849-3088
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10249812
品番
A-2012
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
アウトレット
¥179
¥
119
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
トラスコ品番
849-0463
材質
ステンレス
質量(g)
13
寸法L(mm)
27
ねじ径
M6
ねじ長さ(mm)
15
寸法D(mm)
5.3
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
21