※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ286mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10249907
品番
UK-16M250A
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途
配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)
60
ねじ径
M16
材質
ステンレス
トラスコ品番
849-3079
質量(kg)
1
寸法L(mm)
308
寸法D(mm)
14.5
寸法T(mm)
60
寸法W(mm)
286