曜日別特売
UK-16M300A ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ341mm 水本機械製作所 10249977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ341mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10249977品番UK-16M300A
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。

用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)70ねじ径M16材質ステンレストラスコ品番849-3080質量(kg)1寸法L(mm)368寸法D(mm)14.5寸法T(mm)70寸法W(mm)341
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする