曜日別特売
11504500011 背金付土間鏝 木柄 カネシカ 10250292

背金付土間鏝 木柄

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(mm)450
内容量1丁注文コード10250292品番11504500011
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法(縦×横)(mm)450×100~120材質鋼/本焼厚さ(mm)0.6サイズ(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10250265
2015-04-24
用途: ならし
株式会社米沢マエタ

取っ手が、とれやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10250274
2015-05-07
用途: コンクリート均し

0.8㎜と書いてあったので購入したのに購入してみたら0.5㎜ぐらいしかなく、最近知り合いの左官屋さんに見せたら0.5㎜と言われた左官屋さんの0.7㎜の鏝の方が厚かった。だまされた気持ちです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。厚みが0.6mmに変わっていましたので、商品情報を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10250265
2014-08-02
用途: コンクリートのコテ均し
製造業

コテ板と背金の接合が弱く1ヶ月も経たないうちに先端の方から剥げ始めた。プロ向きではない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする