※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 化粧座金 Φ36mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10250363
品番
B-934
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途
ワッシャーとして使用
材質
ステンレス
トラスコ品番
837-9187
質量(g)
22
種類
化粧座金
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
6.8
寸法W(mm)
3
アズワン品番
64-8419-12