曜日別特売
QS-12 ステンレス 角頭シャックル 呼び12mm 水本機械製作所 10250458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 角頭シャックル 呼び12mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10250458品番QS-12
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2249材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)190寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする