PR-12 ステンレス 丸カンプレート 水本機械製作所 10250695

ステンレス 丸カンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)60
使用荷重(kN)1.18
内容量1個注文コード10250695品番PR-12
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として寸法L(mm)60寸法H(mm)47.8寸法d(mm)5.8寸法D(mm)12寸法T(mm)4.8トラスコ品番849-2204材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)430種類丸カンプレート寸法B2(mm)56寸法A1(mm)54寸法B1(mm)75寸法A2(mm)35表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)1.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする