※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10250765
品番
R-1.5-10
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途
ロープ等の先端金具として
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
1.5
トラスコ品番
849-2267
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
0.5
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨