※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径5mm内径70mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10251106
品番
R-5-70
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途
ロープ等の先端金具として
トラスコ品番
849-2317
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
36
種類
リンク
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
5
表面処理(本体)
バレル研磨