曜日別特売
020E-130 No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 10251166

No.20-E 6角軸鉄工用ドリル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)13
内容量1本注文コード10251166品番020E-130
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
6.5mmチャックで大きな穴あけができます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。

用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用溝長(mm)70全長(mm)100トラスコ品番403-0851刃径(Φmm)13サイズ(mm)13適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251157
2021-10-02
用途: 金属部への穴あけ
製造業

良くお世話になっているメーカーの錐で安心の切れ味です。また利用させていただきます。

対象商品 : 10251166
2019-11-26
用途: 鉄板の穴開け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄鋼用ドリルで太い径の物がなかなか無かったのでこちらを購入しました。問題なく使用出来ました。

対象商品 : 10251543
2017-08-18
用途: 鉄骨に穴を空ける。
井上電気

18vのインパクで使用しましたが、少しずつですが、穴が空き、ぶれずにしっかりと折れずに使用できました。やはり鉄骨には鉄工ドリルの刃ですね。

対象商品 : 10251157
2015-12-27
用途: 穴あけ作業

インパクトレンチで穴あけをするのに購入しました。
充分使えます。

対象商品 : 10251561
2013-04-18
用途: ベランダの補修

アルミ板3mm厚に使いましたが3.4mmwで下穴を開けてからの方がうまく開けれると思います

対象商品 : 10251543
2014-02-11
用途: DIY等一般に使用

まあまあ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする