曜日別特売
R-8-50 ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm 水本機械製作所 10251203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10251203品番R-8-50
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

サイズが豊富です。
溶接ありです。

用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2329材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)73種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする