※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 係船環MIS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
300
250
300
350
400
呼び径d
19
16
19
22
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10251273
品番
MIS-19
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
呼び径d
19
トラスコ品番
849-1947
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
170
寸法D2(mm)
42
寸法L2(mm)
130
仕上
バレル研磨
リング内径(Φmm)
D1:150
使用荷重(kN)
14.7
呼び径d(mm)
19