曜日別特売
020-031 No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 10251281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

020-031 No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 10251281
020-031 No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 10251281
020-031 No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 10251281

No.20 6角軸鉄工用ドリル

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)3.1
3.1
2.9
3
3.2
1
1.2
1.5
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
全長(mm)101
溝長(mm)42
内容量1本注文コード10251281品番020-031
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)
六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用溝長(mm)42全長(mm)101トラスコ品番403-0508刃径(Φmm)3.1ドリルのシンニング形状X型シンニング加工適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)質量(g)20シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35679673
2020-05-06
用途: バイク部品加工
自動車・二輪車・自転車関連業

1mmと細く、直ぐに折れてしまう物だと思い数本購入しましたが全く必要なかったです。
 作業中に力を入れ過ぎてかなりしなりましたが全然大丈夫でした。

対象商品 : 35679691
2019-10-18
用途: 電気工事、趣味
建設業・工事業

大変満足していますので、改善点とかは特に有りません。

対象商品 : 10251507
2015-05-27
用途: アクリル板の穴あけ
合同会社アグリハイテック

φ8ドリルは持っていましたが、アクリル用に購入しました。
電ドリだと回転が速すぎ、またトリクリミッタもないので、貫通するとき欠けを生じたり、ひびが入ったりする危険がありますし、6角なのでチャックを締めず差しこむだけで、作業を開始できるからです。
すでに作業を終えましたが満足行く結果でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10251306
2014-12-09
用途: 穴あけに
建設業・工事業

ドリルが折れたときに外せるようにと思い、セットビスで脱着できるものを写真で選んだのに、そんな穴もなく違うものが着ていた。写真は、騙し(嘘)の写真です。二度と買いません。それよりそんな商売はしてほしくないです。

MonotaROからの回答

こちらの商品はビスで着脱可能でなく、付け替えて使う事を目的とした物ではございません。
画像の穴は、ドリルの抜け防止のピンを挿入する部分でございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする