曜日別特売
020-5PB No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 大西工業 10251613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

020-5PB No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 大西工業 10251613
020-5PB No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 大西工業 10251613

No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1パック(5本)セット内容(mm)2.3、2.8、3.2、3.8、4.2注文コード10251613品番020-5PB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)セット内容(mm)2.3、2.8、3.2、3.8、4.2ドリルのシンニング形状X型シンニング加工RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251613
2017-10-03
用途: タップの下穴として

問題ないです。以前中国製を使用したことがありましたが、ぶれて使用不可でした、モノタロウさんにお願いしたいのは製造国表示をお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする