曜日別特売
022-120 No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 10251753

022-120 No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 10251753
022-120 No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 10251753

No.22 6角軸ダボ錐

(28件のレビュー)
全長(mm)60
サイズ(mm)12.0用
内容量1本注文コード10251753品番022-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。

用途ダボ穴加工用全長(mm)60最大穴あけ深さ(mm)11.5(適合ダボ長さ10mm)サイズ(mm)12.0用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク六角軸6.35mm実寸11.5mmシャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

No.22 6角軸ダボ錐
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251735
2024-02-22
用途: 書棚のメンテナンス

女性でも使いやすかったので、スムーズに作業ができた

対象商品 : 10251726
2024-02-08
用途: DIYレベルの木工作業
Sonic Speed卸売・小売業

穴あけ深さが11.5mmなのが、非常に残念。
市販ダボが長いため追いドリルが必要になった。

対象商品 : 10251726
2022-08-16
用途: 日曜大工
その他業種

棚を作るときのダボ穴用に購入。他のものを使ったことがないのでわかりませんが、普通に綺麗にできます。

対象商品 : 10251735
2021-10-27
用途: ネジ頭部の沈め穴加工

ネジ頭の沈め穴加工用に購入。
購入したΦ9mmは私が住む地域のホームセンターでは入手できませんでした。
切れや軸バランスは良く耐久性に関しては安心できるマニュファクチャーであると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10251744
2021-01-04
用途: 隠し釘穴

厚板の隠し釘用の、穴堀に使用、かなり穴が深く成るので
使用には十分な注意が必要。尚、本来のダボ作成には問題なく良いものです。
後は錐の切味が早く落ちないこと。

1が参考にしています
対象商品 : 10251744
2021-10-03
用途: 家具製作
建設業・工事業

10ミリ用を購入したのに、穴径が細い商品だった。10ミリとか何だったのか?深さか?私は、穴の径が10ミリの商品が欲しかった。

MonotaROからの回答

10mm用は、10mmの木ダボに適合した寸法になります。各サイズの実寸は各実寸欄に記載がございます。ご確認ください。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 10251753
2020-08-03
用途: くり抜き
その他業種

既製品テーブルを自分好みのサイズにカットしました。
既製品テーブルの足を本体固定する用に金具固定の12mmのくり抜きがあり、テーブルカットすると、くり抜きがなくなったため、この道具で開け直ししました。
綺麗にカットできて、とっても嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10251726
2020-04-04
用途: DIYに使用

とても使いやすく、綺麗に簡単に作業が出来ます///

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする